TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス PCロック(ロック脚)
パソコンや測定器をワンタッチで固定できます。
振動機にも取付け可能です。
用途
取外しを行うパソコンや測定器
材質
ステンレス鋼棒(SUS303)、エラストマー(TPE)
硬度
エラストマー:80~90℃
表面仕上げ
黒クロムめっき
タキゲンコード
24381
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814623
C-1544-F
¥
498
¥
548
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください