曜日別特売

大型南京錠用防塵キャップ

大型南京錠用防塵キャップ - TAKIGEN(タキゲン)大型南京錠用防塵キャップ - TAKIGEN(タキゲン)

錠前は操作性に優れたハイセキュリティリバーシブルキーTAK80タイプを標準装備。
TAK80シリンダーは鍵違い数118,000通り、マスター仕様、お客様専用番号などあらゆるキープランに対応します。
直径11mmのバーを採用した堅牢型南京錠です。

用途大型フェンス・点検口内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
付属品
鍵違い数
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814675C-1549-3-RC23974本体/ステンレス鋼鋳物(SUS304)、弦/ステンレス鋼棒(SUS303)、錠前部/快削黄銅棒(C3604BD)、防塵キャップ/エチレンプロピレンゴム(EPDM)本体/電解研磨、弦/バレル研摩、錠前部/クロムめっき(MBCr)キー2本11万8000通り-
620
682(税込)
4日以内出荷
返品不可
54340957C-1549-2-RC23950----14
790
869(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする