TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ビルバリガード
自動販売機のビルバリに対する外部からの攻撃を守ります。
ステンレス製で破壊に強く耐食性に優れています。
用途
自動販売機・各種機器
付属品
カラー2個・ビス4本
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)
520
表面仕上げ
クリア塗装
タキゲンコード
24238
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62814885
C-1583
¥
6,746
¥
7,421
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください