曜日別特売

ステンレス ステイロック

ステンレス ステイロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ステイロック - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ステイロック - TAKIGEN(タキゲン)

施設内向簡易マンホールロックです。
ステンレス製で耐食性に優れています。
マンホール蓋の鍵穴をふさぎ、イタズラや事故を防ぎます。
現在設置されているマンホール蓋にそのまま使用可能です。
各マンホールメーカーの蓋に取付け可能です。

用途衛生設備用マンホール等材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)表面仕上げサンドブラスト処理内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62814964C-1669-180228.523064
6,007
6,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
62814973C-1669-260217.023065
3,514
3,865(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする