曜日別特売

ステンレス あおりコーナーファスナー

ステンレス あおりコーナーファスナー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス あおりコーナーファスナー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途特装車・平ボディー材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ電解研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815077C-1864-L21677左用
6,347
6,982(税込)
8日以内出荷
返品不可
62815086C-1864-R21678右用
6,347
6,982(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする