曜日別特売

ステンレス ドアラッチ

ステンレス ドアラッチ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ドアラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

ワンタッチで閉扉できます。
オールステンレスで耐食性に優れています。
角棒付ハンドル(A-103N等)やワイヤーなどの遠隔操作が可能です。

用途特装車・コンテナー・建設機械・バスのトランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815095C-1868-L左用21525
8,274
9,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815104C-1868-R右用21703
8,274
9,101(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする