TAKIGEN(タキゲン)
キャップ付コインロック
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途
自動販売機・屋外用分電盤
仕様
同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品
キー2本・止め金
材質
本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数
69万通り
表面仕上げ
キー/ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815113
C-1880-2(#TB7000)
22048
¥
6,016
¥
6,618
(税込)
当日出荷
62815122
C-1880-2 鍵違い
22049
¥
6,185
¥
6,804
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください