TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス プッシュキャッチ(鍵付)
リッドや小扉のワンタッチロックに最適
スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
押ボタンにカギが内蔵されています。
用途
バス・トラックのリッド・点検口
付属品
キー2本
材質
本体/ステンレス鋼板(SUS304)、ボタン/亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
21529
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815147
C-1885-1(#488A)
¥
3,374
¥
3,711
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください