TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 端末金具
用途
トラックレール金具
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815287
C-1994-A-1
-
-
-
-
-
46
-
-
-
-
-
-
-
¥
902
¥
992
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815296
C-1994-A-3
-
-
-
-
-
26
-
-
-
-
-
-
-
¥
812
¥
893
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815305
C-1994-B-1
-
100
40
-
-
46
-
-
-
-
20
10
-
¥
1,871
¥
2,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815314
C-1994-B-3
-
71
35
-
-
26
-
-
-
-
14
7
-
¥
812
¥
893
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815323
C-1994-C-1
-
45
22.5
7
10.5
-
60
45
46
12
-
-
3
¥
1,814
¥
1,995
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815332
C-1994-C-3
-
35
17.5
5
7.5
-
36
25
26
10
-
-
2.5
¥
1,191
¥
1,310
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815348
C-1994-D-1
-
73
40
7
13.5
-
60
46
-
-
-
-
4
¥
2,720
¥
2,992
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815357
C-1994-D-3
-
70
34
5
7.5
-
40
26
-
-
-
-
2.5
¥
1,531
¥
1,684
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815366
C-1994-E-1
54
-
-
-
-
47
-
-
-
30
-
-
-
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815375
C-1994-E-3
44
-
-
-
-
27
-
-
-
20
-
-
-
¥
822
¥
904
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815384
C-1994-F-1
-
-
-
-
-
47
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,575
¥
1,733
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815393
C-1994-F-3
-
-
-
-
-
27
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,012
¥
1,113
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815402
C-1994-G-1
65
-
-
-
-
45
-
-
-
8
-
-
-
¥
2,586
¥
2,845
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815418
C-1994-G-3
58
-
-
-
-
26
-
-
-
6
-
-
-
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815427
C-1994-H-1
-
-
-
-
-
58
-
-
-
-
-
-
-
¥
957
¥
1,053
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815436
C-1994-H-3
-
-
-
-
-
38
-
-
-
-
-
-
-
¥
957
¥
1,053
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815445
C-1994-J
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
1,238
¥
1,362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815454
C-1994-K
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
3,148
¥
3,463
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815472
C-1994-N
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
450
¥
495
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください