TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス オーバーセンターバックル
ステンレス製で耐食性に優れています。
本体がベルトを締付け荷物を固定します。
材質
冷間ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815488
C-1997-1
23
142
58
46
¥
3,093
¥
3,402
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815497
C-1997-3
20
105
37
26
¥
1,574
¥
1,731
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください