TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ラチェットバックル
巻取り式で荷物を固定するバックルです。
表面仕上げ
本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815506
C-1998-1
59
180
95
48
85
¥
14,167
¥
15,584
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815515
C-1998-3
45.5
141
52
27
63
¥
11,900
¥
13,090
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください