曜日別特売

チタン 表付用角ラッチ

チタン 表付用角ラッチ - TAKIGEN(タキゲン)

チタン製で耐食性に優れています。(C-2170-3)
ラッチ部板バネ内蔵により、ラッチが自然に動くことは
ありません。

用途配分電盤・計測機器・サッシドア材質純チタン2種質量(g)15寸法L1(mm)38寸法L2(mm)10.5寸法H1(mm)18寸法H2(mm)9寸法P1(mm)28寸法P2(mm)20寸法P3(mm)21寸法W1(mm)30寸法W2(mm)10寸法H3(mm)9寸法S1(mm)10寸法W3(mm)31寸法t1(mm)0.8寸法t2(mm)3表面仕上げビーズショット処理寸法MM3タキゲンコード23108内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815567C-2170-3
3,598
3,958(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする