TAKIGEN(タキゲン)
チタン ワイヤーバンド(Φ32)
チタン製で耐食性に優れています。
締付けを調整できます。
用途
薬品機器・屋外用機器・医療機器・海洋機器
材質
純チタン2種
質量(g)
11
タキゲンコード
23958
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
締付範囲D(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815603
C-2917-32
32
最小:29、最大:32
¥
2,474
¥
2,721
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください