クイックアジャスター

クイックアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)クイックアジャスター - TAKIGEN(タキゲン)

ボタンを押すだけで簡単に高さ調整が可能。固定後、脚部を回転させることにより微調整も可能です。
取付けは差込むだけのワンタッチ装着
3種類の板厚に対応します。(1.2,1.6,2.0mm)

用途プロジェクターなど角度調整を必要とする機器材質本体/ABS樹脂、シャフト/冷間圧造用炭素鋼線適合板厚(mm)1.2,1.6,2.0耐荷重(N)147耐久回数5,000回タキゲンコード22925内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815646KC-24-3
900
990(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする