TAKIGEN(タキゲン)
アジャスタープラパート(ΦD1=35)
豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
用途
計測機器・スチールキャビネット・自動販売機
材質
シャフト/軟鋼線材(SWRM)、底部/ポリ塩化ビニル(PVC)、受座/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
28
許容荷重(N)
980
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、受座/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
20109
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P.C.D.(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815664
KC-27-3
35
29.5
10
9.5
23
3.2
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください