曜日別特売

キャリマウント

キャリマウント - TAKIGEN(タキゲン)

防振ゴムの接地面が大きいため機器の安定性に優れています。

用途精密機械・事務機器・計測機器材質(車輪)ナイロン6、耐油性ゴム材質本体/冷間圧延鋼板(SPCC)、車輪/ナイロン6、防振ゴム/耐油性ゴム質量(g)620寸法L1(mm)60×100寸法t(mm)3.2許容荷重(kN)0.58寸法L2(mm)40寸法P(mm)80ストッパーなし寸法H1(mm)80寸法H2(mm)13寸法W1(mm)100寸法W2(mm)26寸法H3(mm)15車輪径D(Φmm)50表面仕上げ本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード30666内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62815725K-90-CM-605058
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする