TAKIGEN(タキゲン)
超重量用双輪自在キャスター
双輪のため回転性能と始動力が向上、また旋回部に特殊ベアリング方式を採用し、より旋回性能を向上させました。
用途
大型・中型低速運搬台車
表面仕上げ
電着塗装(黒色)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
寸法d(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815777
K-100X-N-100
100
15
100
70
78
122
58
10.5
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467768
K-100X-N-75
75
130
100×100
60
78×78
99
48
10.5
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53467856
K-100X-N-150
150
220
110×110
60
90×90
136
58
10.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください