TAKIGEN(タキゲン)
双輪 自在キャスター
取付け高さが低く小型
旋回がスムーズ
走行安定性抜群
用途
大型OA機器
材質
本体/アルミニウム合金(ADC)、車輪/ナイロン
色
ブラック
許容荷重(kN)
1.47
表面仕上げ
本体/ビーズショット処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815822
K-200G-60
30715
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815838
K-200GS-60
30716
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください