TAKIGEN(タキゲン)
双輪自在キャスター(ボルトタイプ)
リフトロック機構により強力で安定したストッパーとなります。
調整リングにより10mmの高さ調整ができます。
取付け高さが低く小型軽量です。
双輪のため小回りが利きます。
用途
OA機器・ワゴン
許容荷重(N)
392
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
色
材質(本体)
材質(車輪)
標準色
タイプ
製品質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815874
K-203GN-50-N
31792
本体/ポリアミド(PA)、車輪/ポリアミド(PA)・ウレタン(UR)
本体・車輪/黒、車輪カバー/シルバー
-
-
-
-
-
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62815883
K-203GNS-50-N
31794
本体/ポリアミド(PA)、車輪/ポリアミド(PA)・ウレタン(UR)
本体・車輪/黒、車輪カバー/シルバー
-
-
-
-
-
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468179
K-203GN-50-UR
31793
-
-
ポリアミド(PA)
ウレタン(UR)
本体・車輪:黒、車輪カバー:シルバー
ボルト
121
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468188
K-203GNS-50-UR
31795
-
-
ポリアミド(PA)
ウレタン(UR)
本体・車輪:黒、車輪カバー:シルバー
ボルト
141
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください