TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター (M12並目×ネジ長120)
材質
シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、底部/熱間圧延鋼板(SPHC)
適合
押え金具KC-275-C-7
質量(g)
205
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
使用荷重(kN)
垂直:4.9
寸法M
M12×1.75
タキゲンコード
22152
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62815996
KC-275-A-14(旧番 KC-275-AB-4)
55
150.5
120
30.5
14
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください