TAKIGEN(タキゲン)
レベルアジャスター(M16)
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。
大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途
植物工場や温室内の栽培架台、工作機械
寸法M
M16×2.0
材質
シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき
付属品
オーバータップナット
質量(g)
488
寸法L1(mm)
175
寸法L2(mm)
25
寸法W(mm)
24
寸法L3(mm)
150
寸法d(Φmm)
120
寸法L4(mm)
15
タキゲンコード
31807
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816048
KC-275-D-1
120
175
25
150
15
24
¥
952
¥
1,047
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください