TAKIGEN(タキゲン)
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質
シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)
垂直:9.80
ピッチ(mm)
2.5
質量(g)
456
硬度
80°±5°
表面仕上げ
シャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31627
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816066
KC-280-1-EP-UL
60
160
130
16
M20
30
¥
855
¥
941
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください