TAKIGEN(タキゲン)
フリーロールアジャスター(M10×L2=26)
本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。
用途
計測機器・事務機器
材質
シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)
質量(g)
69
寸法L1(mm)
24
寸法D(Φmm)
60
寸法L2(mm)
26
許容荷重(N)
垂直:588
表面仕上げ
シャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
21255
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816127
KC-285-1
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください