曜日別特売

リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60)

リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60) - TAKIGEN(タキゲン)リサイクルアジャスター(M12×ΦD=60) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上

許容荷重(N)垂直:2.7寸法L1(mm)18寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)24寸法L3(mm)15寸法MM12×1.75タキゲンコード31361内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62816136K-287-1
199
219(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62816136
2024-06-28
用途: 学校工作台の足が壊れたので交換に

脚部の直径が55mmなのに対して60mmだったので少し不安でしたが、ねじ部の方が合っていたので問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする