TAKIGEN(タキゲン)
リサイクルアジャスター(M10×ΦD=50)
(1件のレビュー)
リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を
表示
再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
許容荷重(N)
垂直:2.4
寸法L1(mm)
16
寸法D(Φmm)
50
寸法L2(mm)
24
寸法L3(mm)
13
寸法M
M10×1.5
タキゲンコード
31362
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816145
K-287-2
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください