TAKIGEN(タキゲン)
小型スライドレール(L450)
小型軽量でさまざまな機器に対応できます。
コンパクトな小物の収納や引出しに最適です。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
消音バンパー付属
用途
コンピュ-タ・コピ-機・計測機器・精密機器・通信機器・事務機器・試験機など各種筐体
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
690
許容荷重(N)
304
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
21969
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816267
KC-359-45
4.2
450
5
410
395
300
205
100
475
6
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください