TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L406.4)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
3890
許容荷重(N)
1705
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23082
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816294
KC-411-16
406.4
12
374.6
250.8
-
428
¥
7,870
¥
8,657
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください