TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L457.2)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
4360
許容荷重(N)
1715
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
23083
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816303
KC-411-18
457.2
15
425.4
301.6
212.7
479
¥
8,434
¥
9,277
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください