TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L558.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
コンピュータ周辺機器・自動販売機・複写機・通信機・医療機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
441
タキゲンコード
809299
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法P7(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816452
KC-1251-22
558.8
555.8
13
527
514.3
403.2
263.5
508
406.4
254
404
¥
4,043
¥
4,447
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください