TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドレール(L304.8)
ドロワーを完全に引出せる3段引きステンレススライドレールです。
抜差しはできません。
用途
医療用機器・食品機械・環境機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
590
許容荷重(N)
431
タキゲンコード
21480
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816477
KC-1252-12
304.8
14
273
260.3
149.2
-
326
¥
3,144
¥
3,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください