TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付スライドレール(L558.8)
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
560
許容荷重(N)
441
表面仕上げ
鏡面研磨
タキゲンコード
22946
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816504
KC-1261-S-22
558.8
554.8
11
514.3
501.6
390.5
250.8
508
254
406
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください