TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付スライドレール(L711.2)
ストップ機構付です。スプリングストッパーを押すことにより、ストップを解除し、レールの抜差しが可能になります。
ステンレス製で耐食性に優れています。
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
用途
コンピュータ周辺機器・複写機・薬品保管庫・医療用機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
710
許容荷重(N)
412
表面仕上げ
鏡面研磨
タキゲンコード
22949
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法P5(mm)
寸法P6(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816522
KC-1261-S-28
711.2
707.2
11
666.7
654
542.9
327
660.4
330.2
493
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください