TAKIGEN(タキゲン)
アジャスター押さえ金具(M10用 W2=17)
レベルアジャスター専用の押さえ金具です。
工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。
自動販売機の転倒を防止します。
用途
自動販売機・工作機械・情報処理機
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
34
タキゲンコード
31667
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法R(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816547
KC-1275-C-4N
14
-
-
23.5
29
8.5
-
17
2
¥
261
¥
287
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください