TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L1=558.8)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
5100
寸法L1(mm)
558.8
寸法S(mm)
580
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
527
寸法P2(mm)
403.2
寸法P3(mm)
263.5
許容荷重(N)
2107
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
23076
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816784
KC-1411-22
¥
24,735
¥
27,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください