TAKIGEN(タキゲン)
重量用スライドレール(L1=711.2)
スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。
従来品に比べ、重量物に使用できます。
用途
特装車両・建機・厨房機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
6600
寸法L1(mm)
711.2
寸法S(mm)
732
寸法N(mm)
15
寸法P1(mm)
679.4
寸法P2(mm)
555.6
寸法P3(mm)
339.7
許容荷重(N)
1989
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
23079
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816802
KC-1411-28
¥
33,168
¥
36,485
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください