TAKIGEN(タキゲン)
リニアアクチュエーター
本体に制御回路を組込んだ一体型です。
取付け方向を問いません。
推進力、引込み力は一定です。
施解錠信号を出力できます。
遠隔操作で施解錠ができます。
用途
中大型扉
仕様
推力:49N
ストローク(mm)
40
質量(g)
771
定格電圧(V)
DC24
消費電流(A)
待機時:0.2以下、最大:1.5以下
使用周囲温度(℃)
-20~+50(結露・氷結しないこと)
動作時間
無負荷時:0.9sec以下
出力信号
施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰
無負荷電流(A)
0.5以下
タキゲンコード
50226
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62816863
LE-20
¥
41,601
¥
45,761
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください