TAKIGEN(タキゲン)
テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途
テンキーシステム(LE-100-2)
ソレイド式電気錠のテンキーシステム
定格電圧(V)
DC12
抵抗
印加200gにおいて100Ω以下
絶縁抵抗
5MΩ以上/DC50V
接点容量
DC12V、50mA
タキゲンコード
50108
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817116
LE-120
¥
23,611
¥
25,972
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください