TAKIGEN(タキゲン)
ドアコネクター
扉を閉じた時のみ通電するので、開扉時にコード等が邪魔になりません。
配線が簡単にできます。
用途
特装車・バン型車等の扉~~フレーム間の通電
材質
ポリカーボネート(PC)
接点
銀めっき
耐電圧
AC1500V/1分間
接触抵抗(mΩ)
30以下
接点容量
DC24V5A以下
圧着端子
1.25S付
タキゲンコード
50127
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817134
LE-127
¥
4,239
¥
4,663
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください