TAKIGEN(タキゲン)
整流器(ソレノイドロック専用)
コンパクトタイプ
ヒューズ及びサージアブソーバー内蔵(ヒューズ非再生型)
用途
工業用ソレノイド電気錠
仕様
交流入力・直流出力(電圧の変換は不可)
質量(g)
55
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
45~85%RH以下(結露しないこと)
電流容量
0.8A
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817308
LE-501-1
50095
取扱い終了
62817317
LE-501-2
50096
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください