TAKIGEN(タキゲン)
直流安定化電源
DC24V出力が得られます。
用途
各種ソレノイドロックの電源
出力電圧(V)
DC24
出力電流(A)
1.3
使用周囲温度(℃)
-10~+71
使用周囲湿度
20~90%(結露しないこと)
最大出力電力(W)
31.2
入力電圧範囲(V)
AC100~AC240
タキゲンコード
50339
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817326
LE-520N
¥
6,522
¥
7,174
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください