スイッチ付ストライカー

スイッチ付ストライカー - TAKIGEN(タキゲン)スイッチ付ストライカー - TAKIGEN(タキゲン)

施錠時の電気信号が得られます。
化粧室等の室内灯スイッチに最適です。

用途バス・航空機等の化粧室材質プレート/ステンレス鋼板(SUS304)、ケース/AAS樹脂タキゲンコード50140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817362LE-874
2,023
2,225(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする