曜日別特売

キースイッチTKS-4型

キースイッチTKS-4型 - TAKIGEN(タキゲン)キースイッチTKS-4型 - TAKIGEN(タキゲン)

S-1の形状変更により生まれた普及型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
パネル面からの突起を小さくしました。
スイッチ部にはJISC4505V型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることにより、仮想線の位置にセットすることができます。

用途各種コンピュータ・電源装置付属品キー2本内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817405S-4-90-B-2(#400)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)40039
6,172
6,789(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817414S-4-90-BC-1(#400)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)40043
5,778
6,356(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817423S-4-180-ABC-2(#400)本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)40051
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
53468398S-4-90-B-1(#400)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)40037
5,454
5,999(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468407S-4-90-BC-2(#400)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)40045
6,550
7,205(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468416S-4-180-B-2(#400)本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)40049
6,733
7,406(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする