TAKIGEN(タキゲン)
コンピュータ用 超小型キースイッチ
シリンダー錠の中では最小のキースイッチです。
マイクロスイッチの取付けが3段まで可能
3種類の信号回路が接続できます。
用途
コンピュータ周辺機器・小型特殊電話機・トランシーバー・セキュリティ機器(防犯・防災)
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)
錠前33、マイクロスイッチ0.3
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817502
S-10-90-B-1(#M62)
40138
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
62817518
S-10-90-B-2(#M62)
40140
¥
5,134
¥
5,647
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62817527
S-10-90-B-3(#M62)
40142
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください