TAKIGEN(タキゲン)
コントロール キースイッチ ダブルピン
パネル穴明けはS-8と同寸法です。
用途
各種電源スイッチ
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本
材質
本体・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)、キー/黄銅板(C2801P)
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817545
S-17-90-B-1(#K710)
40148
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817554
S-17-90-B-2(#K710)
40207
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817563
S-17-90-BC-1(#K710)
40150
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817572
S-17-90-BC-2(#K710)
40209
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください