曜日別特売

リバーシブル キースイッチ

リバーシブル キースイッチ - TAKIGEN(タキゲン)リバーシブル キースイッチ - TAKIGEN(タキゲン)

リバーシブルキー採用
防塵シャッター付

用途コンピュータ周辺機器・各種電源スイッチ仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。付属品キー2本材質本体・キー・シリンダー錠部/亜鉛合金(ZDC)(本体、ステンレスカバー付)質量(g)55表面仕上げ本体・シリンダー錠部/亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MZNi)R0220内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62817588S-19-90-E-1(#R0220)40211
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817597S-19-90-E-1 鍵違い40212
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817606S-19-90-E-2(#R0220)40215
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817615S-19-90-EF-1(#R0220)40213
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817624S-19-90-EF-1 鍵違い40214
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817633S-19-90-EF-2(#R0220)40217
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする