TAKIGEN(タキゲン)
コントロールキースイッチショート
従来品S-8のコンパクト化
鍵違いは6,000通り
用途
コンピュータ周辺機器・防犯防災のセキュリティ機器・各種電源スイッチ
仕様
同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品
キー2本
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)(ステンレスカバー付)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
質量(g)
60
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MFNi)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817642
S-20-90-B-1(#M0020)
40152
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
62817658
S-20-90-B-1 鍵違い
40153
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817667
S-20-90-B-2(#M0020)
40219
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817676
S-20-90-B-2 鍵違い
40220
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817685
S-20-90-BC-1(#M0020)
40154
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817694
S-20-90-BC-1 鍵違い
40155
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817703
S-20-90-BC-2(#M0020)
40221
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください