TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチ
付属品
キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
材質
表面仕上げ
質量(g)
鍵
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817712
S-21-30-B
40324
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C2801P)
本体・キー/ニッケルめっき(MBNi)
-
-
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62818297
S-430-90-B-1 同番
40621
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MBCr/MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
71
TAK80
¥
4,330
¥
4,763
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください