TAKIGEN(タキゲン)
ユニットキースイッチ
キー回転範囲、抜差し位置は45°ステップにて製作可能です。
用途
レジスター・コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
質量(g)
68
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード
40358
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817843
S-34-E90-EF-1G(#3413)
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください