TAKIGEN(タキゲン)
キースイッチTKS-36型
カムの交換により多種類の接点構成が得られます。
スイッチ部にはJISC4505型相当品を使用
マイクロスイッチは、取付け板・ストッパー・カムの取付け方向を変えることができます。
用途
各種コンピュータ・電源装置
付属品
キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
材質
表面仕上げ
鍵
製品質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817852
S-36-90-B-2(#300)
40261
93
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
300
-
¥
5,876
¥
6,464
(税込)
6日以内出荷
返品不可
62817868
S-36-90-BC-1(#300)
40265
93
本体/快削黄銅棒(C3604BD)、キー/黄銅板(C3713P)
本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
300
-
¥
5,427
¥
5,970
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468434
S-36-90-B-1(#300)
40259
-
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
-
93
¥
5,047
¥
5,552
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468443
S-36-90-B-3(#300)
40263
-
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
-
93
¥
6,635
¥
7,299
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468459
S-36-90-BC-2(#300)
40267
-
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
-
93
¥
6,127
¥
6,740
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468468
S-36-90-BC-3(#300)
40269
-
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
-
93
¥
6,887
¥
7,576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
53468477
S-36-180-ABC-2(#300)
40273
-
本体:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)
本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
-
93
¥
6,136
¥
6,750
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください