TAKIGEN(タキゲン)
回転制御キースイッチ(ソレノイドDC12V)
ソレノイド付キースイッチのコンパクトタイプ
ソレノイドにより、鍵の回転を制御します。
錠前は、C-35タイプでマスター装着可能です。
反転スイッチ機構
用途
各種安全装置・電源装置・立体駐車場
付属品
キー2本
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62817877
S-37-E-90-E-1(#D600)
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40275
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817886
S-37-F-90-E-1 鍵違い
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40280
¥
7,463
¥
8,209
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817895
S-37-E-90-E-2(#D600)
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40283
¥
7,405
¥
8,146
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62817904
S-37-F-90-E-2(#D600)
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板(C2801P)
本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
40287
¥
7,405
¥
8,146
(税込)
4日以内出荷
返品不可
53468486
S-37-F-90-E-1(#D600)
本体:快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー:黄銅板(C2801P)
本体:クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
40279
¥
7,410
¥
8,151
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください